Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 30048/B Borr/försänkare 3/32 tum Sandblästrad | AH6WDT 36JG15

EAZYPOWER 30048/B Borr/Försänkning 3/32 Tum Sandblästrad

Finns i lager
Artikel: AH6WDT Modell: 30048/BKorsreferens: 36JG15

Få det Maj 7, Tisdag
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinerad borr / försänkare
Kroppsdia.1 / 2 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger hand
Mått typWire
FinishSvartoxid
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd3"
Punkt Dia.3 / 32 "
Storlek#6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Flöjttyp: Spiral

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishAntal flöjtTotal längdPunkt Dia.StorlekPris
EAZYPOWER 30177 Borr / försänkare 9/64 tums avsmalnande | AH6WCX 36JF91 301771 / 2 "Bright23"9 / 64 "#6157SEK
EAZYPOWER 30177 / B Borr / försänkare 3-1 / 4 tum längd höger hand | AH6WCY 36JF92 30177 / B1 / 2 "Bright23"5 / 64 "#6147SEK
EAZYPOWER 30176 Borr / försänkare 1/8 tum diameter sandblästrad | AH6WCZ 36JF95 301767 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5157SEK
EAZYPOWER 30176/B Borr/försänkare 1/8 tums höghastighetsstål | AH6WDA 36JF96 30176 / B7 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5147SEK
EAZYPOWER 30179 Borr/försänkare 11/64 tum konisk | AH6WDB 36JF97 301793 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8157SEK
EAZYPOWER 30179/B Borr/försänkare 11/64 tum höger hand | AH6WDC 36JF98 30179 / B3 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8147SEK
EAZYPOWER 30180 Borr / försänkare 3-1 / 2 tum längd sandblästrad | AH6WDD 36JF99 301807 / 8 "Bright23.625 "1 / 8 "#9157SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 30048/B Borr/Försänkning 3/32 Tum Sandblästrad
82SEK /enhet