LUMAPRO Väggpaket induktion 120 V.


Filter
Armatur typ: Induktion , Husfinish: Arkitektonisk brons polyesterpulverfärg , Husmaterial: Gjuten aluminium , Linsmaterial: Borosilikatglas , Ljusfördelning: Typ IV , Min. Starttemp.: -40 grader F , Montering: Direkt till vägg eller över standard 4 "kopplingsbox eller kabelansluten med ytledning genom 1/2" ledningsöppning , Spänning: 120
StilModellDjupFixtureffektHöjdlamptypLampa wattBreddPris (ex moms)
A
4RNK5
11.125 "4012 "40W IL407.88 "5 059 SEK
B
4RNK6
16.5 "8013.25 "80W IL8010.62 "8 381 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?