Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 88444 Hexförlängningar 3/8 tum | AD4PTT 42W485

EAZYPOWER 88444 Hex Extensions 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AD4PTT Modell: 88444Korsreferens: 42W485
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexförlängningar
Bit Dia.3 / 8 "
Längd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.LängdPris
EAZYPOWER 88666 Hexförlängning 1/4 tums förpackning med 4 | AD4PTH 42W476 886661 / 4 "4, 6, 12, 18 "541SEK
EAZYPOWER 88437 Hexförlängning 1/4 tum | AD4PTJ 42W477 884371 / 4 "4"89SEK
EAZYPOWER 88438 Hexförlängningar 1/4 tum | AD4PTK 42W478 884381 / 4 "6"113SEK
EAZYPOWER 88439 Hexförlängningar 1/4 tum | AD4PTL 42W479 884391 / 4 "12 "132SEK
EAZYPOWER 88440 Hexförlängningar 1/4 tum | AD4PTM 42W480 884401 / 4 "18 "202SEK
EAZYPOWER 88667 Hexförlängningar 3/8 tums förpackning med 4 | AD4PTN 42W481 886673 / 8 "4, 6, 12, 18 "-
RFQ
EAZYPOWER 88441 Hexförlängningar 3/8 tum | AD4PTP 42W482 884413 / 8 "4"119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 88444 Hex Extensions 3/8 In
244SEK /enhet