EBERBACH E8018 Blender, Variabel hastighet, Explosionssäker, 230V | AX3EBC

EBERBACH E8018 Blender, variabel hastighet, explosionssäker, 230V

Finns i lager
Artikel: AX3EBC Modell: E8018

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

105 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLabblandare
Kapacitet4L
FinishKraftbelagd
Höjd18 "
HP1.5 hk
Hz50/60
Längd20.4 "
Fart1080-10800 varv / min
Spänning230V
Bredd10.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.164
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UL-listad mixer designad med en 1.5 HP enfas explosionssäker motor idealisk för hantering av flyktiga material
    • Idealisk för användning med Waring 4L blandningsbehållare
    • Automatisk återställning av termiskt skyddsmekanism för att skydda elektroniska komponenter från överhettningsförhållanden
    • Fungerar i ett varvtalsområde på 1150 - 11500 rpm för att ge ett konstant vridmoment samtidigt som hastigheten bibehålls under viskositetsändringarna

Produktvarianter

ProduktModellSpänningHPKapacitetFartHzPris
EBERBACH E8000 Waring Blender med rostfritt stålbehållare, 4 liter, 115V | AX3EAQ LCB15 E8000115V3.75 HP4-liter16000, 18000, 20000 varv / min50/6090 333 kr
EBERBACH E8000.20 Waring Blender med rostfritt stålbehållare, 4 liter, 230V | AX3EAR 24CB10 E8000.20230V3.75 HP4-liter16000, 18000, 20000 varv / min50 Hz40 772 kr
EBERBACH E8010 Waring Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAU CB10BU E8010115V1.54L10800 RPM60 Hz26 659 kr
EBERBACH E8011 Waring Timer Blender med rostfritt stålbehållare, 4 liter, 115V | AX3EAV CB10TB E8011115V-4L-50/6036 068 kr
EBERBACH E8015 mixer, hård miljö, 115V | AX3EAW E8015115V1.54L11500 RPM6075 690 kr
EBERBACH E8015.35 Blender, hård miljö, 230V | AX3EAX E8015.35230V--11500 RPM-79 350 kr
EBERBACH E8016 Lab Blender, Heavy Duty, 115V | AX3EAY E8016115V1.51L1080 till 10800 rpm6091 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBERBACH E8018 Blender, variabel hastighet, explosionssäker, 230V
105 695 kr /enhet