Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axialfläkt Rund 206 CFM 115 / 230V | AE3APJ 5AFY9

EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axialfläkt Rund 206 CFM 115/230V

Finns i lager
Artikel: AE3APJ Modell: AC6200NMU-006Korsreferens: 5AFY9
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
2 830 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps0.25
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCGlasfiberförstärkt polyamid
CFM @ 0.000-in. SP206
dBA50
Djup2"
Elektriska anslutningar17 1/2 "ledningar
Fan Dia.6-3 / 4 "
Fläkt RPM2850
HusfinishSvart målad
Husets materialGjuta aluminium
Hz50/60
IP-värde65
Max. Omgivningstemperatur158
MotorisoleringKlass E
motortypAC-ingång Elektroniskt kommuterad borstlös DC
Monteringsöga OC6-3 / 8 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
FasSingle
FormaRunda
Termisk skyddElektronisk
Spänning115/230 växelström
Watt14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.278
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsblad~~POS=TRUNCHusfinishHusets materialHzIP-värdeMax. OmgivningstemperaturPris
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Axialfläkt Rund 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Glasfiberförstärkt polyamidSvartGlasfiberförstärkt polypropen50/6054158 grader F2 974 kr
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Axialfläkt 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39PlåtstålSvart måladGjuta aluminium6044161 F5 578 kr
EBM-PAPST 614 NHU axialfläkt 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-PA-plast-PBT Plast--158 grader F1 248 kr
EBM-PAPST 8412NU Axialfläkt 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA-plast-PBT Plast--158 grader F1 090 kr
EBM-PAPST 8314HU Axialfläkt 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77 8314HU3.156 "-PA-plast-PBT Plast--167 grader F1 232 kr
EBM-PAPST 4114NU axialfläkt 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA-plastSvart måladGjuta aluminium--167 grader F1 559 kr
EBM-PAPST 6424U Axialfläkt 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-PA-plastSvart måladGjuta aluminium--161.60 grader F2 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axialfläkt Rund 206 CFM 115/230V
2 830 kr /enhet