Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EBM-PAPST 8314HU Axialfläkt 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA | AG2XJJ 32MY77

EBM-PAPST 8314HU axialfläkt 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA

Finns i lager
Artikel: AG2XJJ Modell: 8314HUKorsreferens: 32MY77
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
1 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCPA-plast
CFM @ 0.000-in. SP47.1
dBA48
Djup1-17 / 64 "
Elektriska anslutningar12.2 "Leads
Fan Dia.3-1 / 2 "
Fläkt RPM5000
Höjd3.156 "
Husets materialPBT Plast
Max. Omgivningstemperatur167 grader F
MotorisoleringKlass E
motortypDC
MonteringFläns
Monteringsöga OC2-13 / 16 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
KräverHårda ledningar
FormaFyrkant
Termisk skyddImpedans
Spänning24 VDC
Watt6.0
Bredd3.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)8.57
Fartygets längd (cm)16.19
Fartygets bredd (cm)16.19
HS-kod8414599080

Produktvarianter

ProduktModellHöjdAmpsblad~~POS=TRUNCHusfinishHusets materialHzIP-värdeMax. OmgivningstemperaturPris
EBM-PAPST W1G130-AA25-01 Axialfläkt Rund 230v 218 Cfm | AD3TEP 40N387 W1G130-AA25-015 61 / 64 "0.19Glasfiberförstärkt polyamidSvartGlasfiberförstärkt polypropen50/6054158 grader F2 974 kr
EBM-PAPST AC6200NMU-006 Axialfläkt Rund 206 CFM 115 / 230V | AE3APJ 5AFY9 AC6200NMU-006-0.25Glasfiberförstärkt polyamidSvart måladGjuta aluminium50/60651582 830 kr
EBM-PAPST W2E208-BA20-51 Axialfläkt 230VAC | AE3APR 5AGD1 W2E208-BA20-51-0.39PlåtstålSvart måladGjuta aluminium6044161 F5 578 kr
EBM-PAPST 614 NHU axialfläkt 25.3 cfm 24VDC 2.1W 37dBA | AG2XJG 32MY68 614 NHU2 23 / 64 "-PA-plast-PBT Plast--158 grader F1 248 kr
EBM-PAPST 8412NU Axialfläkt 38.25 cfm 12VDC 1.7W 32dBA | AG2XJH 32MY73 8412NU3.156 "-PA-plast-PBT Plast--158 grader F1 090 kr
EBM-PAPST 4114NU axialfläkt 99 Cfm 24vdc 5.6w | AG2XJK 32MY84 4114NU4 11 / 16 "-PA-plastSvart måladGjuta aluminium--167 grader F1 559 kr
EBM-PAPST 6424U Axialfläkt 229.5 Cfm 24vdc 16w 55dba | AG2XJL 32MY94 6424U6 49 / 64 "-PA-plastSvart måladGjuta aluminium--161.60 grader F2 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBM-PAPST 8314HU axialfläkt 47.1 cfm 24VDC 6.0W 48dBA
1 232 kr /enhet