EBM-PAPST RG90-18 / 06 Axialfläkt 115VAC 5-1 / 3 tum Höjd 5-1 / 3 tum Bredd | AE3APU 5AGD9

EBM-PAPST RG90-18/06 Axialfläkt 115VAC 5-1/3 tum Höjd 5-1/3 tum Bredd

Artikel: AE3APU Modell: RG90-18/06Korsreferens: 5AGD9

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlatpack Axialfläkt
Amps0.24
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCGlasfiberförstärkt plast
CFM @ 0.000-in. SP27.7
dBA62
Djup1.5 "
Elektriska anslutningar13-2 / 5 "ledningar AWG 22
Fan Dia.1-1 / 2 "
Fläkt RPM1900
Höjd5 1 / 3 "
HusfinishSvart målad
Husets materialGlasfiberförstärkt plast med galvaniserat stålfot
Hz60
Max. Omgivningstemperatur149 F
MotorisoleringKlass F
motortypSkuggad pol
MonteringFläns
Monteringsöga OC4-13 / 16 "
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Fas1
FormaFyrkant
Termisk skyddImpedans
Spänning115 VAC
Watt22
Bredd5 1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturAmpsCFM @ 0.000-in. SPMotorisoleringmotortypFormaTermisk skyddSpänningPris
EBM-PAPST RLF100-11 / 14 Flatpack Axial Fan 24vdc 5 tum H 5 tum bredd | AE3APV 5AGE9 RLF100-11 / 14167 F0.3337.7Klass EBorstfri DCRundaElektronisk24 VDC1 847 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBM-PAPST RG90-18/06 Axialfläkt 115VAC 5-1/3 tum Höjd 5-1/3 tum Bredd