Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EBM-PAPST RLF100-11 / 14 Flatpack Axial Fan 24vdc 5 tum H 5 tum bredd | AE3APV 5AGE9

EBM-PAPST RLF100-11/14 Flatpack axialfläkt 24vdc 5 tum H 5 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AE3APV Modell: RLF100-11/14Korsreferens: 5AGE9
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
1 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlatpack Axialfläkt
Amps0.33
LagerBoll
blad~~POS=TRUNCGlasfiberförstärkt plast
CFM @ 0.000-in. SP37.7
dBA64
Djup1"
Elektriska anslutningar12.2 "ledningar AWG 22
Fan Dia.1"
Fläkt RPM5100
Höjd5"
HusfinishSvart målad
Husets materialGlasfiberförstärkt plast med galvaniserat stålfot
Max. Omgivningstemperatur167 F
MotorisoleringKlass E
motortypBorstfri DC
Monteringsöga OC4-1/4 x 3-3/4"
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
FormaRunda
Termisk skyddElektronisk
Spänning24 VDC
Watt8
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturAmpsCFM @ 0.000-in. SPMotorisoleringmotortypFormaTermisk skyddSpänningPris
EBM-PAPST RG90-18 / 06 Axialfläkt 115VAC 5-1 / 3 tum Höjd 5-1 / 3 tum Bredd | AE3APU 5AGD9 RG90-18 / 06149 F0.2427.7Klass FSkuggad polFyrkantImpedans115 VAC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBM-PAPST RLF100-11/14 Flatpack axialfläkt 24vdc 5 tum H 5 tum bredd
1 847 kr /enhet