EDSAL 1 Fristående hyllplan 85x36x22 Öppen 5 Hylla 750 lbs 22 Ga. | AF3JZR 7E340

EDSAL 1 fristående hyllplan 85"x36"x22" öppen 5 hylla 750 lbs 22 Ga.

Finns i lager
Artikel: AF3JZR Modell: 1Korsreferens: 7E340

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 694 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllenhet
FärgGrå
Djup24 "
FinishPulverlack
Mätare22-ga.
Höjd85 "
MaterialStål
Antal hyllor5
Hylljusteringar1-1 / 2 "steg
Hyllkapacitet750 lb.
HyllstilÖppen
HylltypFristående
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.29
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupMätareHöjdHyllkapacitetBreddPris
EDSAL 36X18 5 hyllor 85inh 36inw 18ind | AF3JZQ 7E339 36X18 5 hyllor18 "22-ga.85 "750 lb.36 "3 196 kr
EDSAL 1 fristående hyllplan, 85 x 48 x 18 tum öppen 5-hylla | AF3JZU 7E342 118 "22-ga.85 "500 lb.48 "3 521 kr
EDSAL 1 fristående hyllplan 85"x48"x24" öppen 5 hylla 500 lbs 22 Ga. | AF3JZV 7E343 124 "22-ga.85 "500 lb.48 "4 609 kr
EDSAL 1 Hylla 84 x 36 x 18 tum Storlek | AF3KGT 7E504 118 "1484 "3000 lb.36 "6 579 kr
EDSAL 1 Hylla 84 x 48 x 18 tum Storlek | AF3KGZ 7E510 118 "1484 "3000 lb.48 "7 816 kr
EDSAL 1 Hylla 84InH 48InW 24InD | AF3KHA 7E511 124 "1484 "3000 lb.48 "9 016 kr
EDSAL 1 Hylla 84InH 60InW 24InD | AF3KHB 7E513 124 "1484 "3000 lb.60 "11 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDSAL 1 fristående hyllplan 85"x36"x22" öppen 5 hylla 750 lbs 22 Ga.
3 694 kr /enhet