EDWARDS SIGNALING 105DHISTA-FJ blinkande blixt, bärnsten, 24V, 4 1/2 tum Dia.

Artikel: CF4LLA Modell: 105DHISTA-FJ
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrobe
FärgBärnsten
Diameter4-1 / 2 "
KapslingNEMA 4X -hölje
Höjd6-3 / 4 "
lamptypXenon
LjuskällaBlinkande Strobe
StandardUL 1638, UL 1604, UL 1971, CUL
Spänning20 till 30 VDC

Produktvarianter

ProduktModellFärgSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 105DHISTB-FJ Blinkande Strobe, Blå, 24V | CF4LLB 105DHISTB-FJBlå24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105DHISTG-FJ Blinkande stroboskop, grön, 24V | CF4LLC 105DHISTG-FJGrön24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105DHISTM-FJ Blinkande Strobe, Magenta, 24V | CF4LLD 105DHISTM-FJ-24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105DHISTR-FJ Blinkande stroboskop, röd, 24V | CF4LLE 105DHISTR-FJ-24V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105DHISTA-FJ blinkande blixt, bärnsten, 24V, 4 1/2 tum Dia.