SPEEDAIRE 40KH94 Luftkompressorpump 115 psi 1400 rpm | AH9MVH

SPEEDAIRE 40KH94 luftkompressorpump 115 psi 1400 rpm

Finns i lager
Artikel: AH9MVH Modell: 40KH94

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkompressorpump
Genomsnitt Pump liv5000 timmar
Bore Dia.2-9 / 16 "
ByggGjutjärn
FinishPulverlackat
Gratis Air CFM @ Max. Tryck1.3, 1.6, 1.9
HP1/2, 3/4, 1
SmörjningstypStänk
Max. Tryck115 psi
Monteringsmönster3-1/8"W x 4-5/8"D
NPT-utlopp1 / 2 "
Antal cylindrar1
Antal etapper1
Oljekapacitet8 oz.
Övergripande djup8.5 "
Totala höjden10.5 "
Total bredd7"
Pumpens varvtal820, 1135, 1425
RotationCCW
Skivstorlek @ 1725 RPM2-7/8", 3-61/64", 4-61/64"
Slaglängd1-13 / 32 "
VentilmaterialRostfritt stål
VentiltypReed

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.3125
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Spåravsnitt: A
    • Spårmängd: 1
    • Svänghjul ingår: Ja
    • Svänghjul Dia. : 6 "

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupBore Dia.FinishTotala höjdenTotal breddVentiltypHPMax. TryckPris
SPEEDAIRE 2WGX6 Luftkompressorpump 1 steg | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-2135 psi6 887 kr
SPEEDAIRE 2WGX7 Luftkompressorpump, 1 steg, 2-3 HK, 8-1 / 2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Svart pulverlackat11.25 "7"-3135 psi8 433 kr
SPEEDAIRE 4B248 Luftkompressorpump 2 steg | AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.5 "28.375 "-15175 psi57 208 kr
SPEEDAIRE 5F566 Luftkompressorpump 2 steg | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat24.75 "18 "Reed7.5175 psi24 791 kr
SPEEDAIRE 5FTU0 Luftkompressorpump 1 steg | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Målad grön17.437 "14.187 "Skiva1/2125 psi8 609 kr
SPEEDAIRE 5Z404 Luftkompressorpump 2 steg | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat22.25 "18 "Reed5175 psi28 855 kr
SPEEDAIRE 5Z405 Luftkompressorpump 2 steg | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Svart pulverlackat21.5 "25 "Reed10175 psi44 919 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 40KH94 luftkompressorpump 115 psi 1400 rpm
7 719 kr /enhet