EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Brandlarmshorn/Strobe, 24VDC, 125mA Betyg

Artikel: CF4MQP Modell: 2440S-15/75-R
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn
Ström125mA
Djup2-1 / 8 "
Flashfrekvens per minut60 FPM
Höjd5"
Lens Materiallexan
LjuskällaStrobe
StandardUL 1971, UL 1638
Spänning20 till 24 VDC

Produktvarianter

ProduktModellSpänningStrömDjupFinishHöjdLängdLens MaterialMonteringPris
EDWARDS SIGNALING EG1R-P Brandlarmshorn/Strobe, 0.011A Betyg | AA8ALF 16X364 EG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "Red4.5 "2.75 "-Spola eller ytan336SEK
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Brandlarmshorn/Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tum Storlek | AA8ALJ 16X367 EG1RT-BRAND--1 / 2 "Red5.875 "5"-Flush208SEK
EDWARDS SIGNALERING EG1T-FIRE Brandlarmshorn/Strobe | AA8ALK 16X368 EG1T-BRAND--1 / 2 "White5.875 "5"-Flush217SEK
EDWARDS SIGNALING EG1RT Brandlarmshorn/Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tum Storlek | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "Red5.875 "5.875 "--68SEK
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Brandlarmshorn/Strobe, 24VDC, 272mA Klassificering | CF4MQM 2440S-110-R20 till 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Brandlarmshorn/Strobe, 24VDC, 272mA Klassificering | CF4MQN 2440S-110-W20 till 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Brandlarmshorn/Strobe, 24VDC, 125mA Klassificering | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 till 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-lexan--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Brandlarmshorn/Strobe, 24VDC, 125mA Betyg