Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING EG1R-P Brandlarm Horn/Strobe, 0.011A betyg

Finns i lager
Artikel: AA8ALF Modell: EG1R-PKorsreferens: 16X364
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn
Larmström13mA DC, 11mA FWR
Omgivningstemp. Räckvidd32 till 120 F
Djup13 / 16 "
FinishRed
Höjd4.5 "
luftfuktighet93% RF
Längd2.75 "
MonteringSpola eller ytan
Toppeffekt (dBA)91
Spänning24 VDC, FWR

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8531800030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpänningStrömDjupFinishHöjdLängdLens MaterialMonteringPris
EDWARDS SIGNALING EG1RT-FIRE Brandlarmshorn/Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tum Storlek | AA8ALJ 16X367 EG1RT-BRAND--1 / 2 "Red5.875 "5"-Flush208SEK
EDWARDS SIGNALERING EG1T-FIRE Brandlarmshorn/Strobe | AA8ALK 16X368 EG1T-BRAND--1 / 2 "White5.875 "5"-Flush217SEK
EDWARDS SIGNALING EG1RT Brandlarmshorn/Strobe, 5 x 0.5 x 5.875 tum Storlek | AA9RRA 1EYB2 EG1RT24 VDC-1 / 2 "Red5.875 "5.875 "--68SEK
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-R Brandlarmshorn/Strobe, 24VDC, 272mA Klassificering | CF4MQM 2440S-110-R20 till 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-110-W Brandlarmshorn/Strobe, 24VDC, 272mA Klassificering | CF4MQN 2440S-110-W20 till 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-R Brandlarmshorn/Strobe, 24VDC, 125mA Klassificering | CF4MQP 2440S-15/75-R20 till 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-lexan--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2440S-15/75-W Brandlarmshorn/Strobe, 24VDC, 125mA Klassificering | CF4MQQ 2440S-15/75-W20 till 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-lexan--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1R-P Brandlarm Horn/Strobe, 0.011A betyg
336SEK /enhet