Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 248LEDMB24AD LED Stack Light, Blå, 48mm Storlek

Finns i lager
Artikel: AA7QCE Modell: 248LEDMB24ADKorsreferens: 16G696

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 555 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacklight
FärgBlå
Nuvarande ritad0.030A AC / DC
Diameter48mm
Blinkar per minut110 +/- 20
Höjd1.85 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv100,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignEZ Twist and Lock Dome
Lens Materialpolykarbonat
Operating temp.-22 till 122 grader F
BetygUL
Spänning24 VAC/DC
Bredd2.17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3455
Fartygets höjd (cm)5.51
Fartygets längd (cm)5.51
Fartygets bredd (cm)7.59
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBetygFärgNuvarande ritadSpänningBreddDiameterBlinkar per minutHöjdPris
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD LED Stack Light, Amber, 36mm Storlek | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65Bärnsten0.045A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 380 kr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED Stack Light, Blå, 36mm Storlek | AA7QBR 16G684 236LEDSB24ADIP65Blå0.05A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 361 kr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD LED Stack Light, Grön, 36mm Storlek | AA7QBT 16G685 236LEDSG24ADIP65Grön0.04A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 386 kr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD LED Stack Light, Röd, 36mm Storlek, 0.05A, 24VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65Red0.05A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 371 kr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD LED Stack Light, Vit, 36mm Storlek | AA7QBV 16G687 236LEDSW24ADIP65Rensa0.05A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 391 kr
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD LED Stack Light, Gul, 36mm Storlek | AA7QBW 16G688 236LEDSY24ADIP65Gul0.045A AC24 VDC1.42 "36mmSteady1.34 "1 338 kr
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA120A LED Stack Light, Amber, 48mm Storlek, 0.065A Rating, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QBZ 16G691 248LEDMA120AULBärnsten0.065A AC120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "1 770 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 248LEDMB24AD LED Stack Light, Blå, 48mm Storlek
1 555 kr /enhet