Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Stack Light, Green, 70mm Storlek | AD4BKK 40Z987

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Stack Light, grön, 70 mm storlek

Finns i lager
Artikel: AD4BKK Modell: 270CLEDMG24ADKorsreferens: 40Z987

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacklight
FärgGrön
Nuvarande ritad0.075A AC, 0.065A DC
Diameter2.953 "
Blinkar per minut75, 85, 85
Höjd2.323 "
Husets materialPlast
lamptypLED
LinsdesignSnäppfäste
Lens Materialpolykarbonat
Monteringyta
Operating temp.-22 till 140 grader F
Kraftkälla24 VAC/DC
BetygIP66, IP54, NEMA 3R, NEMA 4X

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadStrömDiameterHöjdKraftkällaSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD Stack Light, Amber, 70mm Storlek | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADBärnsten0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 914 kr
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Stack Light, Blue, 70mm Storlek | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADBlå0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-3 103 kr
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Stack Light, Röd, 70 mm Storlek | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADRed0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-2 915 kr
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Stack Light, Vit, 70 mm Storlek | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADWhite0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-3 175 kr
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Stack Light, Amber, 70mm Storlek, 0.035A Rating, 120VAC vid 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990 270CLEDMA120ABärnstenDen 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-2 973 kr
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Stack Light, Blue, 70mm Storlek | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120ABlåDen 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-3 121 kr
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG120A Stack Light, Green, 70mm Storlek, 0.035A Rating, 120VAC vid 50/60 Hz | AD4BKQ 40Z992 270CLEDMG120AGrönDen 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-3 196 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Stack Light, grön, 70 mm storlek
3 154 kr /enhet