EDWARDS SIGNALING 270FA24240AB Glödlampsmodul, gul, 70 mm storlek, 2.95 tum diameter, 24/48/110/240VAC vid 50/60 Hz

Artikel: CF4MUQ Modell: 270FA24240AB
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLampmodul med glödlampa
FärgBärnsten
Diameter2.95 "
KapslingNEMA 3R/4, IP54/66
lamptypGlödlampa/Led
LjuskällaBlinkande
StandardUL (Kanada och oss), CE
Spänning24/48/110/240 VAC vid 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterlamptypSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 270FA1248D Glödlampsmodul, bärnsten, 70 mm Storlek | AA7QDK 16G725 270FA1248DBärnsten70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC988SEK
EDWARDS SIGNALING 270FA24240A glödlampsmodul, bärnsten, 70 mm storlek, 2.95 tum Dia., 24/48/110/240VAC vid 50/60 Hz | AA7QDL 16G726 270FA24240ABärnsten70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC1 034 kr
EDWARDS SIGNALING 270FB1248D glödlampsmodul, blå, 70 mm storlek | AA7QDM 16G727 270FB1248DBlå70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC989SEK
EDWARDS SIGNALING 270FB24240A glödlampsmodul, blå, 70 mm storlek | AA7QDN 16G728 270FB24240ABlå70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC976SEK
EDWARDS SIGNALING 270FG1248D Glödlampsmodul, Grön, 70 mm Storlek | AA7QDP 16G729 270FG1248DGrön70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC989SEK
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A Glödlampsmodul, Grön, 70 mm Storlek | AA7QDQ 16G730 270FG24240AGrön70mmGlödlampa eller LED24 till 240 VAC1 013 kr
EDWARDS SIGNALING 270FR1248D Glödlampsmodul, Röd, 70 mm Storlek | AA7QDR 16G731 270FR1248DRed70mmGlödlampa eller LED12 till 48 VDC968SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270FA24240AB Glödlampsmodul, gul, 70 mm storlek, 2.95 tum diameter, 24/48/110/240VAC vid 50/60 Hz