Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A Gul LED -modul, 70 mm storlek

Finns i lager
Artikel: AA7QFD Modell: 270LEDMY120AKorsreferens: 16G765
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
2 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light LED-modul
FärgGul
Nuvarande ritadVarierar
Diameter70mm
Höjd3.11 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv100,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignEZ Twist and Lock Dome
Lens Materialpolykarbonat
Operating temp.-22 till 122 grader F
BetygUL
Spänning120 VAC
Bredd2.83 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.52
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)8.51
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBetygFärgNuvarande ritadSpänningBreddHöjdLampans livlamptypPris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A Gul LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULGulVarierar240 VAC2.83 "3.11 "100,000 timmarLED2 682 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Gul LED-modul, 70 mm storlek | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULGulVarierar24 VAC/DC2.83 "3.11 "100,000 timmarLED2 434 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A Gul LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A klassificering, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QGC 16G787 270LEDSY120AIP65Gul0.035A AC120 VAC2.76 "3.11 "100000 timmarLED1 766 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Gul LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QGD 16G788 270LEDSY240AIP65Gul0.035A AC240 VAC2.76 "3.11 "100000 timmarLED2 064 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD Gul LED-modul, 70 mm storlek | AA7QGE 16G789 270LEDSY24ADIP65Gul0.085A AC, 0.065A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000 timmarLED1 878 kr
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD Gul LED-modul, 70 mm storlek, 2.95 tum Dia. | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65BärnstenVarierar - beroende av spänning12 till 240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 timmarGlödlampa eller LED664SEK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB Gul LED-modul, 70 mm Storlek | CF4MVX 270LEDMY120AB-Gul-------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A Gul LED -modul, 70 mm storlek
2 423 kr /enhet