Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A gul LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A klassificering, 120VAC vid 50/60 Hz

Finns i lager
Artikel: AA7QGC Modell: 270LEDSY120AKorsreferens: 16G787
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
2 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light LED-modul
FärgGul
Nuvarande ritad0.035A AC
Diameter70mm
Blinkar per minutSteady
Höjd3.11 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv100000 timmar
lamptypLED
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringYta eller ledning
Operating temp.-22 till 140 grader F
BetygIP65
Spänning120 VAC
Watt5
Bredd2.76 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3622
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)8.51
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBetygFärgNuvarande ritadSpänningBreddHöjdLampans livlamptypPris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A Gul LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QFD 16G765 270LEDMY120AULGulVarierar120 VAC2.83 "3.11 "100,000 timmarLED2 679 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A Gul LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULGulVarierar240 VAC2.83 "3.11 "100,000 timmarLED2 899 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Gul LED-modul, 70 mm storlek | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULGulVarierar24 VAC/DC2.83 "3.11 "100,000 timmarLED2 706 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Gul LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QGD 16G788 270LEDSY240AIP65Gul0.035A AC240 VAC2.76 "3.11 "100000 timmarLED2 277 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD Gul LED-modul, 70 mm storlek | AA7QGE 16G789 270LEDSY24ADIP65Gul0.085A AC, 0.065A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000 timmarLED2 073 kr
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD Gul LED-modul, 70 mm storlek, 2.95 tum Dia. | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65BärnstenVarierar - beroende av spänning12 till 240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 timmarGlödlampa eller LED720SEK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB Gul LED-modul, 70 mm Storlek | CF4MVX 270LEDMY120AB-Gul-------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A gul LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A klassificering, 120VAC vid 50/60 Hz
2 001 kr /enhet