Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 Vibrerande klocka, 6 tums storlek, 24VAC, 3 11/16 tums djup | AA7PWZ 16G572

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 Vibrerande klocka, 6 tumstorlek, 24VAC, 3 11/16 tum djup

Finns i lager
Artikel: AA7PWZ Modell: 340-6G5Korsreferens: 16G572
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
3 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelklocka
Amps0.350A
FärgGrå
decibel92 dB @ 10 fot
Djup2-29 / 32 "
Höjd6"
Husets materialStål
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Monteringyta
Spänning24 VAC
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8531800040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsStrömDjupDiameterHöjdSpänningSpänningsvärdePris
EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Vibrerande klocka, 4 tums storlek, 24VAC, 0.31A Betyg | AA7PWX 16G570 340-4G54"0.250A-2-15 / 32 "-4"24 VAC-2 622 kr
EDWARDS SIGNALING 340-4N5 Vibrerande klocka, 4 tums storlek, 120VAC, 2 13/22 tums djup | AA7PWY 16G571 340-4N54"0.062A-2-15 / 32 "-4"120 VAC-3 143 kr
EDWARDS SIGNALING 340-10G5 Vibrerande klocka, 10 tums storlek, 24VAC, 0.35A Betyg | CF4NAN 340-10G5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--24 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-10N5 Vibrerande klocka, 10 tums storlek, 120VAC, 4 13/16 tums djup | CF4NAP 340-10N5---4-13 / 16 "10-1 / 2 "--120 VAC 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-10R5 Vibrerande klocka, 10 tums storlek, 240VAC, 0.35A Betyg | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13 / 16 "10-1 / 2 "--240 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-4E5 Vibrerande klocka, 4 tums storlek, 12VAC, 0.62A Betyg | CF4NAR 340-4E5--0.62A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--12 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-4FM Vibrerande klocka, 4 tums storlek, 16VAC, 0.46A Betyg | CF4NAT 340-4FM--0.46A2-13 / 22 "4-1 / 2 "--16 VAC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 Vibrerande klocka, 6 tumstorlek, 24VAC, 3 11/16 tum djup
3 005 kr /enhet