A Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: TEFC , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: F , Smörjning: KONTROLLERA , Max. Omgivningstemperatur: 40 , Montering: Stel , Förpackning: B , Fas: 3 , Rotation: VARV , Servicefaktor: 1.15 , Typ: TF , Spänning: 230 / 460
Funktioner
- De kommer med en IP55 väderbeständighet och TEFC-kapsling för att förhindra föroreningar och för att hålla motorn sval genom att avleda värme med hjälp av en integrerad fläkt som följer med kapslingen.
- Dessa motorer har en liten, gnistfri fläkt med kåpa för att minska buller och öka effektiviteten.
- De levereras integrerade med oljetätningar för att upprätthålla smörjning och kondensdränering för att samla upp vattenföroreningar.
- De har en trefasdesign som eliminerar behovet av kondensatorer att starta eller köra med ett högre vridmoment än de flesta enfasmodeller.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är syftet med kullager?
IEC Metriska motorer kommer med överdimensionerade tätade kullager för jämn och kontinuerlig drift och förhindrar friktionsförluster.
Vad är fördelen med styv basmontage?
Styv basmontering förhindrar överdrivna vibrationer, vilket ger en exakt inriktning mellan motorn och de omgivande mekanismerna.
Vad är klassificering av en kontinuerlig motor?
Kontinuerlig drift hänvisar till den maximala belastning en motor kan leverera kontinuerligt utan att överskrida den tillåtna temperaturhöjningen och bibehålla termisk jämvikt.