EDWARDS SIGNALING 598Y Primär transformator, 240V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tum Storlek | CF4NQL

EDWARDS SIGNALING 598Y Primär transformator, 240V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tumstorlek

Artikel: CF4NQL Modell: 598Y
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator
Dimensionera2-1/4" x 2-15/16" x 2-1/8"
Frekvens50 / 60 Hz
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP20/30/30VA
Primär spänning240 VAC
Sekundär spänning8 / 16 / 24V
StandardUL, CSA -godkännande

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPSekundär spänningVA-betygBreddPris
EDWARDS SIGNALING 590 primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31 "338SEK
EDWARDS SIGNALING 591 Primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31 "284SEK
EDWARDS SIGNALING 592 Primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TQZ 14W014 5928/16/24 VAC--10 vid 8/16 VAC, 20 vid 24 VAC2.5 "429SEK
EDWARDS SIGNALING 596 Primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TRA 14W015 5966/12/18 VAC--10 vid 6 VAC, 15 vid 12/18 VAC2.5 "398SEK
EDWARDS SIGNALING 598 Primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TRB 14W016 5988/16/24 VAC--20 vid 8 VAC, 30 vid 16/24 VAC2.94 "498SEK
EDWARDS SIGNALING 599 Primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TRC 14W017 59924 VAC--402.94 "534SEK
EDWARDS SIGNALING 590Y primär transformator, 240V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tum Storlek | CF4NQJ 590Y-5VA10V---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 598Y Primär transformator, 240V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tumstorlek