Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 599 Primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TRC 14W017

EDWARDS SIGNALING 599 Primärtransformator, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tumstorlek

Finns i lager
Artikel: AA6TRC Modell: 599Korsreferens: 14W017
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransformator
Djup2.25 "
Kapslingens slutIngen finish
KapslingsklassificeringInte betygsatt
KapslingstypÖppen
Höjd2.13 "
Hz50/60
Inspänning120 VAC
MonteringFot
Utspänning24 VAC
Fas1
Temp. StigaInte betygsatt
VA-betyg40
Bredd2.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8504314035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPSekundär spänningVA-betygBreddPris
EDWARDS SIGNALING 590 primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TQX 14W012 59010 VAC--52.31 "338SEK
EDWARDS SIGNALING 591 Primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TQY 14W013 59116 VAC--102.31 "267SEK
EDWARDS SIGNALING 592 Primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TQZ 14W014 5928/16/24 VAC--10 vid 8/16 VAC, 20 vid 24 VAC2.5 "403SEK
EDWARDS SIGNALING 596 Primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TRA 14W015 5966/12/18 VAC--10 vid 6 VAC, 15 vid 12/18 VAC2.5 "378SEK
EDWARDS SIGNALING 598 Primär transformator, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tum Storlek | AA6TRB 14W016 5988/16/24 VAC--20 vid 8 VAC, 30 vid 16/24 VAC2.94 "477SEK
EDWARDS SIGNALING 590Y primär transformator, 240V, 2 1/4 x 2 5/16 x 2 1/8 tum Storlek | CF4NQJ 590Y-5VA10V---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 592Y Primär transformator, 240V, 2 1/4 x 2 1/2 x 2 1/8 tum Storlek | CF4NQK 592Y-10/10/20VA8 / 16 / 24V---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 599 Primärtransformator, 120V, 2 1/4 x 2 15/16 x 2 1/8 tumstorlek
516SEK /enhet