EDWARDS SIGNALING 873DPO-S1 dubbelt projektionshorn, 250VDC, 0.014A klassificering

Artikel: CF4NVY Modell: 873DPO-S1
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn
Ström0.014A
Dimensionera11 "x 6-1 / 8" x 4 "
StandardUL
Spänningsvärde250 VDC

Produktvarianter

ProduktModellStrömSpänningsvärdePris
EDWARDS SIGNALING 872DPO-G5 dubbelprojektionshorn, 24VAC, 0.63A Betyg | CF4NVN 872DPO-G50.63A24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 872DPO-N5 dubbelprojektionshorn, 120VAC, 11 x 6 1/8 x 4 tum Storlek | CF4NVP 872DPO-N5-120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 872DPO-R5 dubbelprojektionshorn, 240VAC, 11 x 6 1/8 x 4 tum Storlek | CF4NVQ 872DPO-R5-240 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-G1 dubbelprojektionshorn, 24VDC, 11 x 6 1/8 x 4 tum Storlek | CF4NVW 873DPO-G1-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-P1 dubbelprojektionshorn, 125VDC, 0.025A Betyg | CF4NVX 873DPO-P10.025A125 VDC-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 873DPO-S1 dubbelt projektionshorn, 250VDC, 0.014A klassificering