Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING SD-CJ Kanaldetektorstyrenhet, 230V

Finns i lager
Artikel: AA8AMX Modell: SD-CJKorsreferens: 16X427

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 834 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRegulator
Larmström124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac
Omgivningstemp. Räckvidd-4 till 158 F
Djup1-7 / 8 "
Höjd5.45 "
Längd5 13 / 16 "
Monteringyta
Standby Aktuellt77.9mA @ 24Vdc; 79mA @ 120Vac; 34.5mA @ 220Vac
Spänning24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Larm Aux. Kontakt @ 250V (10A)
    • Larm Aux. Kontakt @ 30VDC (10A)

Produktvarianter

ProduktModellLarmströmOmgivningstemp. RäckviddHöjdLängdSpänningPris
EDWARDS SIGNALING SD-CT kanaldetektorkontroll, 230V | AA8AMY 16X428 SD-CT124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 till 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC/DC, 120 VAC, 220 VAC1 892 kr
EDWARDS SIGNALING SD-4WJ kanaldetektorkontroll, 230V | AA9RRB 1EYB5 SD-4WJ35 mA-20 till 158 F5.437 "14.5 "20 till 31 VDC, 24V DC, 24V AC, 120V AC, 220 / 240V AC3 640 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-CJ Kanaldetektorstyrenhet, 230V
1 834 kr /enhet