EEMAX AP064208 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208vac | AF9TNG 30UL12

EEMAX AP064208 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208vac

Finns i lager
Artikel: AF9TNG Modell: AP064208Korsreferens: 30UL12

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

147 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Förstärkare AC178
Standard temperatur120 grader F
Djup10-9 / 32 "
ElementsBlyfri utbytbar kassettinsats
Höjd17 27 / 64 "
Max. Flödeshastighet40 gpm
Min. Flödesaktivering2.50 gpm
MonteringVertikal
Fas3
tryck~~POS=TRUNC150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Temp. Räckvidd100 grader till 140 grader F.
Temp. Stiga @ 2.5 GPMBegränsad till termostatisk inställning
Temp. Stiga @ 20.0 GPM22 grader F
Temp. Stiga @ 4.0 GPM109 grader F
Temp. Stiga @ 6.0 GPM72 grader F
Temp. Stiga @ 8.0 GPM54 grader F
Spänning208 VAC
Vattenanslutning1-1 / 4 "NPT
VarmvattenberedareGenerell mening
Watt64,000
Bredd26 11 / 64 "
Trådstorlek3/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8516100080

Produktinformation:

    • Varmvattenberedare (användningsområde)

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFörstärkare ACtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
EEMAX EX1608TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC16,60010.5 "10 409 kr
EEMAX EX160TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC16,00010.5 "9 040 kr
EEMAX EX190TC ML Elvattenberedare utan tank 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 till 150 psi105 grader till 110 grader F.240 VAC19,00010.5 "10 513 kr
EEMAX EX200TC Varmvattenberedare utan tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC20,00010.5 "10 667 kr
EEMAX EX200TCS Varmvattenberedare Tanklös 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 till 150 psi180 grader F277 VAC20,00010.5 "10 638 kr
EEMAX EX240T2T Varmvattenberedare Tanklös 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC24,00015.25 "23 169 kr
EEMAX ED032480T2T Varmvattenberedare Tanklös 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 till 150 psi100 grader till 140 grader F.480 VAC32,00015.25 "28 295 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EEMAX AP064208 Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208vac
147 468 kr /enhet