EEMAX ED032480T2T Varmvattenberedare Tanklös 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3

EEMAX ED032480T2T Vattenvärmare tanklös 480/277 V 32000 W

Finns i lager
Artikel: AE8RVZ Modell: ED032480T2TKorsreferens: 6FCA3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Förstärkare AC38.5
Djup4.25 "
ElementsTrippel utbytbar Nickel Chrome patroninsats
Höjd12.25 "
Max. Flödeshastighet4 gpm
Min. Flödesaktivering0.70 gpm
MonteringVertikal
Fas3
tryck~~POS=TRUNC25 till 150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Temp. Räckvidd100 grader till 140 grader F.
Temp. Stiga @ 1.5 GPM146 grader F
Temp. Stiga @ 2.5 GPM87 grader F
Temp. Stiga @ 4.0 GPM58 grader F
Spänning480 VAC
Vattenanslutning1/2 "kompression
VarmvattenberedareGenerell mening
Watt32,000
Bredd15.25 "
Trådstorlek6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.17
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8516100080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Eemax ED032480T2T är en kompakt, trefas elektrisk tanklös varmvattenberedare skräddarsydd för kommersiell och industriell användning. Med on-demand varmvatten är det energieffektivt, vilket gör det lämpligt för olika applikationer i utrymmen som restauranger, hotell och tillverkningsanläggningar, vilket säkerställer en konstant och pålitlig varmvattenförsörjning.

Funktioner:

  • Denna värmare har en design med tre värmemoduler för högre GPM-leverans, vilket säkerställer effektiv och snabb uppvärmning av vatten.
  • Den är designad med en vattenanslutning placerad i botten, vilket främjar enkel installation och minskar potentiella läckagepunkter, vilket förbättrar systemets övergripande tillförlitlighet.
  • Denna värmare har en 8 AWG trådledare, vilket säkerställer robusta elektriska anslutningar för optimal prestanda och säkerhet.
  • Den har inbyggt övertemperaturskydd, vilket ger ett extra lager av säkerhet genom att automatiskt stänga av enheten om vattentemperaturen överstiger säkra nivåer.
  • Denna värmare är utrustad med ett fältservicebart och utbytbart patronelement, vilket förenklar underhållet och förlänger värmarens totala livslängd.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna elektriska tanklösa varmvattenberedare korrosionsbeständig?

S. Ja, den har stålhölje med pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.

F. Hur underhåller man Eemax ED032480T2T elektrisk tanklös varmvattenberedare?

A.

  • Inspektera regelbundet enheten för tecken på läckor, korrosion eller skador. Kontrollera vatten- och elanslutningar.
  • Spola systemet regelbundet för att ta bort mineralavlagringar och bibehålla effektiviteten. Följ tillverkarens riktlinjer för spolning.
  • Avkalka enheten om vattenflödet eller temperaturen minskar. Använd en avkalkningslösning enligt tillverkarens instruktioner.
  • Kontrollera alla vattenanslutningar och kopplingar för läckor, åtgärda eventuella problem omgående för att förhindra vattenskador.
  • Rengör inloppsskärmarna regelbundet för att säkerställa korrekt vattenflöde och förhindra potentiell skada på enheten.
  • Verifiera korrekt ventilation om enheten är ventilerad, och se till att ventilationssystemet är fritt från hinder.
  • Inspektera ledningar och elektriska komponenter för tecken på slitage eller skador. Sök professionell hjälp för reparationer om det behövs.

F. Med vilket material är elementet i denna värmare tillverkat?

A. Elementet är tillverkat av nikrom för exceptionell värmebeständighet.

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFörstärkare ACtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
EEMAX EX1608TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC16,60010.5 "10 335 kr
EEMAX EX160TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC16,00010.5 "10 007 kr
EEMAX EX190TC ML Elvattenberedare utan tank 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 till 150 psi105 grader till 110 grader F.240 VAC19,00010.5 "10 141 kr
EEMAX EX200TC Varmvattenberedare utan tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC20,00010.5 "10 256 kr
EEMAX EX200TCS Varmvattenberedare Tanklös 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 till 150 psi180 grader F277 VAC20,00010.5 "10 593 kr
EEMAX EX240T2T Varmvattenberedare Tanklös 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC24,00015.25 "24 047 kr
EEMAX EX180T3 varmvattenberedare utan tank 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC18,00015.25 "25 820 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EEMAX ED032480T2T Vattenvärmare tanklös 480/277 V 32000 W
24 370 kr /enhet