Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EEMAX EX200TCS Varmvattenberedare Tanklös 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1

EEMAX EX200TCS Vattenvärmare Tanklös 277 V 20000 Watt

Finns i lager
Artikel: AE8RVX Modell: EX200TCSKorsreferens: 6FCA1

Få det Maj 8, Onsdag
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
10 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Förstärkare AC72
Djup3"
ElementsDubbel utbytespatroninsats
Höjd10 "
Max. Flödeshastighet3 gpm
Min. Flödesaktivering0.70 gpm
MonteringVertikal
Fas1
tryck~~POS=TRUNC40 till 150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiell
Temp. Räckvidd180 grader F
Temp. Stiga @ 1.5 GPM91 grader F
Temp. Stiga @ 2.5 GPM54 grader F
Temp. Stiga @ 4.0 GPM46 grader F
Spänning277 VAC
Vattenanslutning3/4 "MNPT
VarmvattenberedareUndersänk
Watt20,000
Bredd10.5 "
Trådstorlek8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.608
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8516100080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Varmvattenberedare (användningsområde)

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFörstärkare ACtryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
EEMAX EX1608TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC16,60010.5 "10 409 kr
EEMAX EX160TC elektrisk tanklös varmvattenberedare 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC16,00010.5 "9 040 kr
EEMAX EX190TC ML Elvattenberedare utan tank 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 till 150 psi105 grader till 110 grader F.240 VAC19,00010.5 "10 513 kr
EEMAX EX200TC Varmvattenberedare utan tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 till 150 psi100 grader till 140 grader F.277 VAC20,00010.5 "10 667 kr
EEMAX EX240T2T Varmvattenberedare Tanklös 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC24,00015.25 "23 169 kr
EEMAX ED032480T2T Varmvattenberedare Tanklös 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 till 150 psi100 grader till 140 grader F.480 VAC32,00015.25 "28 295 kr
EEMAX EX180T3 varmvattenberedare utan tank 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 till 150 psi100 grader till 140 grader F.208 VAC18,00015.25 "23 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EEMAX EX200TCS Vattenvärmare Tanklös 277 V 20000 Watt
10 638 kr /enhet