EGA PRODUCTS CW4-27-3-6 Custom Work Platform Steel 24 To 27 Inch Height | AD9UER 4UYC9

EGA PRODUCTS CW4-27-3-6 Anpassad arbetsplattform Stål 24 till 27 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AD9UER Modell: CW4-27-3-6Korsreferens: 4UYC9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplattform
Basdjup94.75 "
Baslängd94.75 "
Basbredd38.25 "
Bottenbredd38.25 "
Klättringsvinkel59 grader
FärgGrå
FinishEmalj
Ledstångshöjd36 "
Lastkapacitet500 lb.
MaterialStål
Antal skyddsräcken3
Antal ben10
Antal modulära däck2
Antal steg2
Totala höjden66 "
Plattformsdjup76.75 "
Plattformshöjd24 till 27 "
Plattform Längd76.75 "
PlattformsstilEnkel åtkomst
Plattformsbredd34 11 / 16 "
Stegdjup9.5 "
Stegbredd35 "
BanaSågtandad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117.9
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal stegBasdjupBaslängdTotala höjdenPlattformsdjupPlattformshöjdPlattform LängdPlattformsstilPris
EGA PRODUCTS CW1-18-2-3 Anpassad arbetsplattform Stål 15 till 18 tums höjd | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15 till 18 "38.25 "Enkel åtkomst11 561 kr
EGA PRODUCTS CW1-18-2-6 Anpassad arbetsplattform Stål 15 till 18 tums höjd | AD9UED 4UYA6 CW1-18-2-6185.75 "85.75 "18 "76.75 "15 till 18 "76.75 "Enkel åtkomst20 629 kr
EGA PRODUCTS CW1-27-3-3 Anpassad arbetsplattform Stål 24 till 27 tums höjd | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24 till 27 "38.25 "Enkel åtkomst15 633 kr
EGA PRODUCTS CW1-27-3-6 Anpassad arbetsplattform Stål 24 till 27 tums höjd | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24 till 27 "76.75 "Enkel åtkomst25 055 kr
EGA PRODUCTS CW2-18-2-3 Anpassad arbetsplattform Stål 15 till 18 tums höjd | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15 till 18 "38.25 "Enkel åtkomst14 875 kr
EGA PRODUCTS CW2-27-3-3 Anpassad arbetsplattform Stål 24 till 27 tums höjd | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24 till 27 "38.25 "Enkel åtkomst19 089 kr
EGA PRODUCTS CW2-27-3-6 Anpassad arbetsplattform Stål 24 till 27 tums höjd | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24 till 27 "76.75 "Enkel åtkomst31 693 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EGA PRODUCTS CW4-27-3-6 Anpassad arbetsplattform Stål 24 till 27 tums höjd
30 222 kr /enhet