Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EIKO Q300T3 / CL / 220V Halogenlampa rörformad 300 klar | AH220LAU 2NT29

EIKO Q300T3/CL/220V halogenlampa Tubular 300 220 Klar

Finns i lager
Artikel: AH2LAU Modell: Q300T3/CL/220VKorsreferens: 29NT87

Få det Maj 7, Tisdag
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
64SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogen lampa
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
BastypInfälld enstaka kontakt (R7s)
strålvinkel360 grader
GlödlampaGlas
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampfärg Temp.2850K
LampbeteckningQ300T3 / CL / 220V
Lampa Dia.3 / 8 "
Lampans ytaRensa
lamptypHalogen
Ljusutgång2700 till 2999K, mjukvit
Lumens4500
Max. Total längd4 11 / 16 "
Övergripande lampformT
KraftkällaPlug and Play
Primär applikationGenerell mening
Grov serviceNej
SplittresistentNej
TrekantNej
TypMiniatyr
Spänning220
Watt300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0136
Fartygets höjd (cm)2.2
Fartygets längd (cm)2.2
Fartygets bredd (cm)13.2
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Lampform: T3
    • Dimbar: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EIKO Q300T3/CL/220V halogenlampa Tubular 300 220 Klar
64SEK /enhet