Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 15740 Sabotagesäker Torx-nyckel L T40 4-7 / 8 L | AB9GAM 2CYA7

EKLIND 15740 Sabotagesäker Torx Key L T40 4-7/8 L

Finns i lager
Artikel: AB9GAM Modell: 15740Korsreferens: 2CYA7
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotagebeständig Torx-nyckel
Armlängd4.875 "
blad~~POS=TRUNCVärmebehandlad 8650 Chrome Nickel Alloy Hex Steel
FinishSvartoxid
Hantera färgGrå
handtag Längd1"
Hantera materialStål
Hantera typEnkel
SAE eller metriskSAE och metrisk
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TipsstorlekT40
Arbetsvinkel35 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdhandtag LängdTipsstorlekPris
EKLIND 15706 Sabotagesäker Torxnyckel L T6 2-25 / 32 L | AB9FZB 2CXZ6 157062 25 / 32 "1 / 2 "T6109SEK
EKLIND 15707 Tamper Resistant Torx Key L T7 2-53 / 64 L | AB9FZC 2CXZ7 157072 53 / 64 "1 / 2 "T7103SEK
EKLIND 15708 Tamper Resistant Torx Key L T8 3 tum längd | AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T8103SEK
EKLIND 15709 Sabotagesäker Torxnyckel L T9 3-13 / 64 L | AB9FZE 2CXZ9 157093 13 / 64 "19 / 32 "T9103SEK
EKLIND 15710 Sabotagesäker Torx-nyckel L T10 3-3 / 8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T1050SEK
EKLIND 15715 Sabotagesäker Torxnyckel L T15 3-37 / 64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T1552SEK
EKLIND 15720 Sabotagesäker Torxnyckel L T20 3-3 / 4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T2055SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 15740 Sabotagesäker Torx Key L T40 4-7/8 L
67SEK /enhet