Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 15707 Tamper Resistant Torx Key L T7 2-53 / 64 L | AB9FZC 2CXZ7

EKLIND 15707 Sabotagesäker Torx Key L T7 2-53/64 L

Finns i lager
Artikel: AB9FZC Modell: 15707Korsreferens: 2CXZ7

Få det Maj 8, Onsdag
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotagebeständig Torx-nyckel
Armlängd2 53 / 64 "
blad~~POS=TRUNCVärmebehandlad 8650 Chrome Nickel Alloy Hex Steel
FinishSvartoxid
Hantera färgGrå
handtag Längd1 / 2 "
Hantera materialStål
Hantera typEnkel
SAE eller metriskSAE och metrisk
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
TipsstorlekT7
Arbetsvinkel35 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdhandtag LängdTipsstorlekPris
EKLIND 15706 Sabotagesäker Torxnyckel L T6 2-25 / 32 L | AB9FZB 2CXZ6 157062 25 / 32 "1 / 2 "T6109SEK
EKLIND 15708 Tamper Resistant Torx Key L T8 3 tum längd | AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T8103SEK
EKLIND 15709 Sabotagesäker Torxnyckel L T9 3-13 / 64 L | AB9FZE 2CXZ9 157093 13 / 64 "19 / 32 "T9103SEK
EKLIND 15710 Sabotagesäker Torx-nyckel L T10 3-3 / 8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T1050SEK
EKLIND 15715 Sabotagesäker Torxnyckel L T15 3-37 / 64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T1552SEK
EKLIND 15720 Sabotagesäker Torxnyckel L T20 3-3 / 4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T2055SEK
EKLIND 15725 Tamper Resistant Torx Key L T25 4 tum längd | AB9GAJ 2CYA4 157254"51 / 64 "T2557SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 15707 Sabotagesäker Torx Key L T7 2-53/64 L
103SEK /enhet