Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 16503 Insexnyckel L 1.5 mm 1-3 / 4 tum längd - Förpackning med 10 | AA7FRD 15X035

EKLIND 16503 Insexnyckel L 1.5 mm 1-3/4 tum Längd - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AA7FRD Modell: 16503Korsreferens: 15X035
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
26SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex-nyckel
Armlängd1.75 "
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
Finishpläterade
Hantera färgGrå
handtag Längd1 / 2 "
Hantera materialLegerat stål
Hantera typEnkel
SAE eller metriskmetrisk
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1.5mm
Arbetsvinkel90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskArmlängdFinishFormaTipsstorlekHantera färghandtag LängdHantera materialförp. Antal.Pris
EKLIND 16103 Insexnyckel L 3/64 tum 1-43 / 64 tum längd - Förpackning med 10 | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "pläteradeL3 / 64 "Grå1 / 2 "Legerat stål1023SEK
EKLIND 16104 Insexnyckel L 1/16 tum 1-3 / 4 tum längd - Förpackning med 10 | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "pläteradeL1 / 16 "Grå9 / 16 "Legerat stål1025SEK
EKLIND 16105 Insexnyckel L 5/64 tum 1-7 / 8 tum längd - Förpackning med 10 | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "pläteradeL5 / 64 "Grå19 / 32 "Legerat stål1032SEK
EKLIND 16106 Hexnyckel L 3/32 tum 2 tum längd - Förpackning med 10 | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"pläteradeL3 / 32 "Grå43 / 64 "Legerat stål1035SEK
EKLIND 16107 Insexnyckel L 7/64 tum 2-1 / 8 tum längd - Förpackning med 10 | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "pläteradeL7 / 64 "Grå43 / 64 "Legerat stål1035SEK
EKLIND 16108 Hexnyckel L 1/8 tum 2-1/4 tum längd - 10 -pack | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "pläteradeL1 / 8 "Grå3 / 4 "Legerat stål1040SEK
EKLIND 16109 Insexnyckel L 9/64 tum 2-3 / 8 tum längd - Förpackning med 10 | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "pläteradeL9 / 64 "Grå51 / 64 "Legerat stål1046SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 16503 Insexnyckel L 1.5 mm 1-3/4 tum Längd - paket med 10
26SEK /packa