Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 19212 Hexnyckelspets med dubbla kulspetsar 3/16 tum | AH8GXQ 38TG52

EKLIND 19212 Double Ball End sexkantnyckelspets Storlek 3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH8GXQ Modell: 19212Korsreferens: 38TG52

Få det Maj 8, Onsdag
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnyckel med dubbla kuländar
Armlängd6.156 "
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera färgSvart
handtag Längd1"
Hantera materialLegerat stål
Hantera typEnkel
MätningstypSAE
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 16 "
Arbetsvinkel20 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.95
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdHantera färghandtag LängdMätningstypTipsstorlekPris
EKLIND 19203 Dubbla ändar med sexkantsspetsstorlek 3/64 tum | AH8GXG 38TG44 192033 1 / 64 "Svart1 / 2 "SAE3 / 64 "33SEK
EKLIND 19204 Dubbla kulspets Hexnyckelspetsstorlek 1/16 tum | AH8GXH 38TG45 192043.5 "Svart1 / 2 "SAE1 / 16 "32SEK
EKLIND 19205 Double Ball End Hex Key Tip Size 5/64 tum | AH8GXJ 38TG46 192053 29 / 32 "Svart19 / 32 "SAE5 / 64 "31SEK
EKLIND 19206 Dubbla ändar med sexkantsnyckel Storlek 3/32 tum | AH8GXK 38TG47 192064.156 "Svart43 / 64 "SAE3 / 32 "32SEK
EKLIND 19207 Dubbla ändar med sexkantsnyckelstorlek 7/64 tum | AH8GXL 38TG48 192074 13 / 32 "Svart43 / 64 "SAE7 / 64 "35SEK
EKLIND 19208 Dubbla kulspets Hexnyckelspetsstorlek 1/8 tum | AH8GXM 38TG49 192084.75 "Svart1.5 "SAE1 / 8 "35SEK
EKLIND 19209 Dubbla kulspets Hexnyckelspetsstorlek 9/64 tum | AH8GXN 38TG50 192095 1 / 64 "Svart51 / 64 "SAE9 / 64 "35SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 19212 Double Ball End sexkantnyckelspets Storlek 3/16 tum
46SEK /enhet