Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EKLIND 19208 Dubbla kulspets Hexnyckelspetsstorlek 1/8 tum | AH8GXM 38TG49

EKLIND 19208 Double Ball End sexkantnyckelspets Storlek 1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH8GXM Modell: 19208Korsreferens: 38TG49

Få det Maj 7, Tisdag
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
35SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnyckel med dubbla kuländar
Armlängd4.75 "
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvartoxid
Hantera färgSvart
handtag Längd1.5 "
Hantera materialLegerat stål
Hantera typEnkel
MätningstypSAE
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 8 "
Arbetsvinkel20 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0099
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdHantera färghandtag LängdMätningstypTipsstorlekPris
EKLIND 19203 Dubbla ändar med sexkantsspetsstorlek 3/64 tum | AH8GXG 38TG44 192033 1 / 64 "Svart1 / 2 "SAE3 / 64 "33SEK
EKLIND 19204 Dubbla kulspets Hexnyckelspetsstorlek 1/16 tum | AH8GXH 38TG45 192043.5 "Svart1 / 2 "SAE1 / 16 "32SEK
EKLIND 19205 Double Ball End Hex Key Tip Size 5/64 tum | AH8GXJ 38TG46 192053 29 / 32 "Svart19 / 32 "SAE5 / 64 "31SEK
EKLIND 19206 Dubbla ändar med sexkantsnyckel Storlek 3/32 tum | AH8GXK 38TG47 192064.156 "Svart43 / 64 "SAE3 / 32 "32SEK
EKLIND 19207 Dubbla ändar med sexkantsnyckelstorlek 7/64 tum | AH8GXL 38TG48 192074 13 / 32 "Svart43 / 64 "SAE7 / 64 "35SEK
EKLIND 19209 Dubbla kulspets Hexnyckelspetsstorlek 9/64 tum | AH8GXN 38TG50 192095 1 / 64 "Svart51 / 64 "SAE9 / 64 "35SEK
EKLIND 19210 Dubbla kulspets Hexnyckelspetsstorlek 5/32 tum | AH8GXP 38TG51 192105 15 / 32 "Svart53 / 64 "SAE5 / 32 "42SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EKLIND 19208 Double Ball End sexkantnyckelspets Storlek 1/8 tum
35SEK /enhet