Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELC SÄKERHETSPRODUKTER 061H14PPGR Dragtäta tätningar, 4 3/8 tums bandlängd, 37 Lb Brottstyrka, grön, svart | CP4DBG 49AH36

ELC SECURITY PRODUCTS 061H14PPGR dragtäta tätningar, 4 3/8 tums bandlängd, 37 lb brottstyrka, grön, svart

Finns i lager
Artikel: CP4DBG Modell: 061H14PPGRKorsreferens: 49AH36

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

487SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra tätt tätning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellförp. Antal.Pris
ELC SÄKERHETSPRODUKTER 082NHA30PPRD Dragtäta tätningar, 12 tums bandlängd, 92 Lb brottstyrka, röd, svart, varmstämplad | CR3ABD 49AH77 082NHA30PPRD100405SEK
ELC SÄKERHETSPRODUKTER 061N14PPBL Dragtäta tätningar, 4 13/16 tums bandlängd, 37 Lb Brottstyrka, blå, blå | CP4DAQ 49AH43 061N14PPBL250432SEK
ELC SÄKERHETSPRODUKTER 061N14PPGR Dragtäta tätningar, 4 13/16 tums bandlängd, 37 Lb Brottstyrka, Grön, Grön | CP4DAR 49AH44 061N14PPGR250432SEK
ELC SÄKERHETSPRODUKTER 061N14PPRD Dragtäta tätningar, 4 13/16 tums bandlängd, 37 Lb Brottstyrka, Röd, Röd | CP4DAT 49AH45 061N14PPRD250432SEK
ELC SÄKERHETSPRODUKTER 061N14PPYL Dragtäta tätningar, 4 13/16 tums bandlängd, 37 Lb Brottstyrka, gul, gul | CP4DAU 49AH46 061N14PPYL250432SEK
ELC SÄKERHETSPRODUKTER 060H14PPBL Dragtäta tätningar, 4 13/16 tums bandlängd, 46 Lb Brottstyrka, blå, svart | CP4DAV 49AH18 060H14PPBL250452SEK
ELC SÄKERHETSPRODUKTER 060H14PPGR Dragtäta tätningar, 4 13/16 tums bandlängd, 46 Lb Brottstyrka, Grön, Svart | CP4DAW 49AH19 060H14PPGR250452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELC SECURITY PRODUCTS 061H14PPGR dragtäta tätningar, 4 3/8 tums bandlängd, 37 lb brottstyrka, grön, svart
487SEK /packa