Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES C0-6NK Rak koppling 3/8 tums taggad Pvc - Förpackning med 5 | AB4NWX 1ZJH6

ELDON JAMES C0-6NK rak koppling 3/8 tums hullingförsedd PVC - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AB4NWX Modell: C0-6NKKorsreferens: 1ZJH6

Få det Maj 14, Tisdag
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak koppling
Barb Storlek3 / 8 "
GrundmaterialPlast
Body MaterialPVC
FärgNatural
ComplianceRoHS
Anslutningstyptaggtråd
Max. Tryck260 psi @ 70 grader F.
Temp. Räckvidd-80 grader till 226 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekGrundmaterialBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES CO-3SS Rak koppling 3/16 tum 316l rostfritt stål | AA9FCB 1CVL1 CO-3SS3 / 16 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.260SEK
ELDON JAMES CO-4SS Rak koppling 1/4 tum 316l rostfritt stål | AA9FCC 1CVL2 CO-4SS1 / 4 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.310SEK
ELDON JAMES CO-5SS Rak koppling 5/16 tum 316l rostfritt stål | AA9FCD 1CVL3 CO-5SS5 / 16 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.354SEK
ELDON JAMES CO-6SS Rak koppling 3/8 tum 316l rostfritt stål | AA9FCE 1CVL4 CO-6SS3 / 8 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.617SEK
ELDON JAMES CO-8SS Rak koppling 1/2 tum 316l rostfritt stål | AA9FCF 1CVL5 CO-8SS1 / 2 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.836SEK
ELDON JAMES CO-10SS Rak koppling 5/8 tum 316l rostfritt stål | AA9FCG 1CVL6 CO-10SS5 / 8 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.1 094 kr
ELDON JAMES CO-12SS Rak koppling 3/4 tum 316l rostfritt stål | AA9FCH 1CVL7 CO-12SS3 / 4 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.1 705 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES C0-6NK rak koppling 3/8 tums hullingförsedd PVC - paket med 5
351SEK /enhet