Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES C3-1.5HDPE reducerande koppling 3/16 x 3/32 tum Hdpe - paket med 10 | AB4PAL 1ZJX7

ELDON JAMES C3-1.5HDPE reducerande koppling 3/16 x 3/32 tum Hdpe - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4PAL Modell: C3-1.5HDPEKorsreferens: 1ZJX7
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Barb Storlek3 / 16 "x 3 / 32"
GrundmaterialPlast
Body MaterialHDPE
FärgNatural
ComplianceRoHS
Anslutningstyptaggtråd
Max. Tryck260 psi
Temp. Räckvidd-80 grader till 226 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES C2-1BN Minskande koppling 1/8 x 1/16 tum Nylon - Förpackning med 10 | AB4NVD 1ZJA6 C2-1 miljarder1 / 8 "x 1 / 16"NylonSvart150 psi @ 70 grader F.-50 grader till 275 grader F.134SEK
ELDON JAMES C3-1.5BN Reduceringskoppling 3/16 x 3 / 32in Nylon - Förpackning med 10 | AB4NVE 1ZJA7 C3-1.5 miljarder3 / 16 "x 3 / 32"NylonSvart150 psi @ 70 grader F.-50 grader till 275 grader F.220SEK
ELDON JAMES C2-1NK Reducerande koppling 1/8 x 1/16 tum Pvdf Pk5 | AB4NXB 1ZJJ1 C2-1NK1 / 8 "x 1 / 16"PVDFNatural260 psi @ 70 grader F.-80 grader till 226 grader F.117SEK
ELDON JAMES C2-1HDPE Reduktionskoppling 1/8 x 1/16 tum Hdpe - paket med 10 | AB4PAK 1ZJX6 C2-1HDPE1 / 8 "x 1 / 16"HDPENatural260 psi-80 grader till 226 grader F.131SEK
ELDON JAMES C2-1WP Reduktionskoppling 1/8 x 1/16 tum hullingförsedda - paket med 10 | AB4PET 1ZKJ8 C2-1WP1 / 8 "x 1 / 16"polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.154SEK
ELDON JAMES C3-1.5WP Reducing Coupling 3/16 x 3 / 32in Barbed - Pack Of 10 | AB4PEU 1ZKJ9 C3-1.5WP3 / 16 "x 3 / 32"polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES C3-1.5HDPE reducerande koppling 3/16 x 3/32 tum Hdpe - paket med 10
133SEK /enhet