Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES L0-12NK Armbåge 90 graders 3/4 tums taggad PVC - Förpackning med 5 | AB4NXH 1ZJJ7

ELDON JAMES L0-12NK armbåge 90 grader 3/4 tum hullingförsedd PVC - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AB4NXH Modell: L0-12NKKorsreferens: 1ZJJ7

Få det Maj 20, Måndag
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
713SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Barb Storlek3 / 4 "
GrundmaterialPlast
Body MaterialPVC
FärgNatural
ComplianceRoHS
Anslutningstyptaggtråd
Max. Tryck260 psi @ 70 grader F.
Temp. Räckvidd-80 grader till 226 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES L0-10NK Armbåge 90 graders 5/8 tums taggad PVC - Förpackning med 5 | AB4NXG 1ZJJ6 L0-10NK5 / 8 "PVCNatural260 psi @ 70 grader F.-80 grader till 226 grader F.572SEK
ELDON JAMES L0-16NK Armbåge 90 graders 1 tums taggad PVC - Förpackning med 5 | AB4NXJ 1ZJJ8 L0-16NK1"PVCNatural260 psi @ 70 grader F.-80 grader till 226 grader F.868SEK
ELDON JAMES L0-8NK Elbow 90 Degree 1/2 Inch Paddade Pvc - Förpackning med 5 | AB4NXN 1ZJK3 L0-8NK1 / 2 "PVCNatural260 psi @ 70 grader F.-80 grader till 226 grader F.431SEK
ELDON JAMES L0-10WP Armbåge 90 graders 5/8 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFF 1ZKL7 L0-10WP5 / 8 "polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.261SEK
ELDON JAMES L0-12WP Armbåge 90 graders 3/4 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFG 1ZKL8 L0-12WP3 / 4 "polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.266SEK
ELDON JAMES L0-16WP Armbåge 90 graders 1 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFH 1ZKL9 L0-16WP1"polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.312SEK
ELDON JAMES L0-8WP Armbåge 90 graders 1/2 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PFM 1ZKN5 L0-8WP1 / 2 "polypropylenWhite150 psi9 grader till 150 grader F.226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES L0-12NK armbåge 90 grader 3/4 tum hullingförsedd PVC - paket med 5
713SEK /enhet