Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES L2-2HDPE Armbågstråd till Barb Polypropylen 1/8 tum - Förpackning med 10 | AB4PBQ 1ZKA7

ELDON JAMES L2-2HDPE armbågsgänga till hulling polypropen 1/8 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4PBQ Modell: L2-2HDPEKorsreferens: 1ZKA7

Få det Maj 16, Torsdag
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
259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Barb Storlek1 / 8 "
GrundmaterialPlast
Body Materialpolyeten
FärgNatural
AnslutningstypTaggförsedd x MNPT
Max. Tryck260 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd-80 grader till 226 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBarb StorlekGrundmaterialBody MaterialFärgAnslutningstypMax. TryckRörstorlekPris
ELDON JAMES LO-2SS Armbåge 90 grader 1/8 tum taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FCT 1CVN7 LO-2SS-50 grader till 800 grader F.1 / 8 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-480SEK
ELDON JAMES LO-2.5SS Armbåge 90 graders 5/32 tums taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FCU 1CVN8 LO-2.5SS-50 grader till 800 grader F.5 / 32 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-485SEK
ELDON JAMES LO-3SS Armbåge 90 grader 3/16 tum taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FCV 1CVN9 LO-3SS-50 grader till 800 grader F.3 / 16 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-589SEK
ELDON JAMES LO-4SS Armbåge 90 graders 1/4 tum hulling 316l rostfritt stål | AA9FCW 1CVP1 LO-4SS-50 grader till 800 grader F.1 / 4 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-954SEK
ELDON JAMES LO-5SS Armbåge 90 graders 5/16 tums taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FCX 1CVP2 LO-5SS-50 grader till 800 grader F.5 / 16 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-1 151 kr
ELDON JAMES LO-6SS Armbåge 90 graders 3/8 tum taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FCY 1CVP3 LO-6SS-50 grader till 800 grader F.3 / 8 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-1 421 kr
ELDON JAMES LO-8SS Armbåge 90 graders 1/2 tum taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FCZ 1CVP4 LO-8SS-50 grader till 800 grader F.1 / 2 "Metall316L Rostfritt stålSilvertaggtråd150 psi-1 539 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES L2-2HDPE armbågsgänga till hulling polypropen 1/8 tum - paket med 10
259SEK /enhet