Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES N6HDPE Nippelgängad sexkantspolypropylen 3/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AB4NUT 1ZHY3

ELDON JAMES N6HDPE Nippelgängad hexpolypropen 3/8 tum Npt - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4NUT Modell: N6HDPEKorsreferens: 1ZHY3
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnippel
FärgNatural
förbindelseGängad
Materialpolyeten
Max. Tryck260 psi
Temp. Räckvidd-80 till 226F
Tråd storlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekPris
ELDON JAMES N2HDPE Nippelgängad sexkantspolypropylen 1/8 tum Npt - Förpackning med 10 | AB4NUQ 1ZHY1 N2HDPE1 / 8 "132SEK
ELDON JAMES N4HDPE Nippelgängad sexkantspolypropylen 1/4 tum Npt - Förpackning med 10 | AB4NUR 1ZHY2 N4HDPE1 / 4 "91SEK
ELDON JAMES N8HDPE Nippelgängad sexkantspolypropylen 1/2 tum Npt - Förpackning med 10 | AB4NUU 1ZHY4 N8HDPE1 / 2 "170SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES N6HDPE Nippelgängad hexpolypropen 3/8 tum Npt - paket med 10
141SEK /enhet