Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES X0-4NK Cross Connector 1/4 tum Barbed Pvc - Pack Of 5 | AB4NYY 1ZJP8

ELDON JAMES X0-4NK Cross Connector 1/4 tums hullingförsedd PVC - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AB4NYY Modell: X0-4NKKorsreferens: 1ZJP8
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
324SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvärkoppling
Barb Storlek1 / 4 "
GrundmaterialPlast
Body MaterialPVC
FärgNatural
ComplianceRoHS
Anslutningstyptaggtråd
Max. Tryck260 psi @ 70 grader F.
Temp. Räckvidd-80 grader till 226 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES X0-1BN Cross Connector 1/16 Inch Barbed Nylon - Pack of 10 | AB4NVX 1ZJF1 X0-1BN1 / 16 "NylonSvart150 psi @ 70 grader F.-50 grader till 275 grader F.275SEK
ELDON JAMES X0-2BN Cross Connector 1/8 Inch Barbed Nylon - Pack of 10 | AB4NVY 1ZJF2 X0-2BN1 / 8 "NylonSvart150 psi @ 70 grader F.-50 grader till 275 grader F.287SEK
ELDON JAMES X0-4BN tvärförbindelse 1/4 tums taggig nylon - Förpackning med 10 | AB4NVZ 1ZJF3 X0-4BN1 / 4 "NylonSvart150 psi @ 70 grader F.-50 grader till 275 grader F.328SEK
ELDON JAMES X0-1NK Cross Connector 1/16 tums hullingförsedd Pvc - paket med 5 | AB4NYW 1ZJP6 X0-1NK1 / 16 "PVCNatural260 psi @ 70 grader F.-80 grader till 226 grader F.286SEK
ELDON JAMES X0-2NK Cross Connector 1/8 Inch Barbed Pvc - Pack of 5 | AB4NYX 1ZJP7 X0-2NK1 / 8 "PVCNatural260 psi @ 70 grader F.-80 grader till 226 grader F.291SEK
ELDON JAMES X0-1HDPE korskoppling 1/16 tums hullingförsedd Hdpe - paket med 10 | AB4PDA 1ZKE5 X0-1HDPE1 / 16 "HDPENatural260 psi-80 grader till 226 grader F.284SEK
ELDON JAMES X0-2HDPE korskoppling 1/8 tums hullingförsedd Hdpe - paket med 10 | AB4PDB 1ZKE6 X0-2HDPE1 / 8 "HDPENatural260 psi-80 grader till 226 grader F.287SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES X0-4NK Cross Connector 1/4 tums hullingförsedd PVC - paket med 5
324SEK /enhet