Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELDON JAMES Y0-10WP Y-kontakt 5/8 tums polypropen - Förpackning med 10 | AB4PHH 1ZKV6

ELDON JAMES Y0-10WP Y-kontakt 5/8 tum polypropen - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AB4PHH Modell: Y0-10WPKorsreferens: 1ZKV6

Få det Maj 15, Onsdag
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
597SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-kontakt
Barb Storlek5 / 8 "
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
ComplianceRoHS
Anslutningstyptaggtråd
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd9 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekGrundmaterialBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddPris
ELDON JAMES YO-2.5SS Y-kontakt 5/32 tum taggtråd 316l rostfritt stål | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.414SEK
ELDON JAMES YO-3SS Y-kontakt 3/16 tum hulling 316l rostfritt stål | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.615SEK
ELDON JAMES YO-5SS Y-kontakt 5/16 tum hulling 316l rostfritt stål | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.1 316 kr
ELDON JAMES YO-6SS Y-kontakt 3/8 tum hulling 316l rostfritt stål | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.1 297 kr
ELDON JAMES YO-8SS Y-kontakt 1/2 tum hulling 316l rostfritt stål | AA9FDX 1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Metall316L Rostfritt stålSilver150 psi-50 grader till 800 grader F.1 381 kr
ELDON JAMES Y0-10BN Y-kontakt 5/8 tums taggad nylon - Förpackning med 10 | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10 miljarder5 / 8 "PlastNylonSvart150 psi @ 70 grader F.-50 grader till 275 grader F.500SEK
ELDON JAMES Y0-2BN Y-kontakt 1/8 tum taggig nylon - Förpackning med 10 | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2 miljarder1 / 8 "PlastNylonSvart150 psi @ 70 grader F.-50 grader till 275 grader F.233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELDON JAMES Y0-10WP Y-kontakt 5/8 tum polypropen - paket med 10 st
597SEK /enhet