Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELECTROMARK T393 Varningsmärke 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tum svart / gul - Förpackning med 100 | AD2WEU 3VCW2

ELECTROMARK T393 Varningsetikett 5-3/4 x 2-7/8 tum Svart/gul - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AD2WEU Modell: T393Korsreferens: 3VCW2

Få det Maj 15, Onsdag
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarningstagg
Höjd5.75 "
Förklaring / bakgrundsfärgSvart / Gul
Materialcard~~POS=TRUNC
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.333
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod4821102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROMARK T394 Varningsmärke 5-3 / 4 x 2-7 / 8 tum Svart / gul - Förpackning med 100 | AD2WEV 3VCW3 T394418SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELECTROMARK T393 Varningsetikett 5-3/4 x 2-7/8 tum Svart/gul - förpackning om 100
516SEK /enhet