ELKAY VRC8S Vattenkylare Vandalbeständig 20 7 / 16h | AC2JDM 2KLF3

ELKAY VRC8S Vattenkylare Vandalbeständig 20 7/16h

Finns i lager
Artikel: AC2JDM Modell: VRC8SKorsreferens: 2KLF3 / 6XUY7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVandalresistent vattenkylare
Kallvattenkapacitet8 km / h
FärgRostfritt stål
ComplianceTillgänglighet, bly, vattenkvalitet, elektrisk, mekanisk
Kompressor HP1/4
Djup18.625 "
Fulllastförstärkare5A
Höjd20.437 "
Inomhus / Utomhus / Inomhus / UtomhusInomhus Utomhus
Inlopp3/8 "rör OD
MonteringstypVägg
DriftPush Button
Kylmedel134A (CFC-fri)
RegulatorIn-line-flöde, bibehåller konstant strömhöjd vid linjetryck på 20 till 105 psi
Spänning115 VAC
Vattentemp.50 grader F
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)66.55
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)52.83
HS-kod8418690120
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Avloppsanslutning (1-1 / 4 ")
    • Antal nivåer (1)

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
ELKAY VRCTL8SC Vattenkylare Vandalresistent Ss | AC2JDJ 2KLE9 VRCTL8SC36.125 "24 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELKAY VRC8S Vattenkylare Vandalbeständig 20 7/16h
16 710 kr /enhet