ELKAY VRCGRN8 Vattenkylare Väggfäste 8 Gph | AC8XJK 3EMZ3

ELKAY VRCGRN8 Vattenkylare Väggfäste 8 Gph

Finns i lager
Artikel: AC8XJK Modell: VRCGRN8Korsreferens: 3EMZ3

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVatten kylare
Kallvattenkapacitet8 km / h
FärgRostfritt stål
ComplianceTillgänglighet, bly, vattenkvalitet, elektrisk, mekanisk
Kompressor HP1/6
Djup18-39 / 64 "
Fulllastförstärkare4A
Höjd20 13 / 32 "
Inomhus / Utomhus / Inomhus / UtomhusInomhus Utomhus
Inlopp3/8 "rör OD
MonteringstypVägg
DriftPush Button
Kylmedel134A (CFC-fri)
RegulatorBibehåller konstant strömhöjd vid linjetryck på 20 till 105 psi
Spänning115 VAC
Vattentemp.50 grader F
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.2375
Fartygets höjd (cm)67.56
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8418690120
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Avloppsanslutning (1-1 / 4 ")
    • Antal nivåer (1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELKAY VRCGRN8 Vattenkylare Väggfäste 8 Gph
20 581 kr /enhet