Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELKHART MÄSSING B-100-SA Wye kulventil 1-1 / 2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072

ELKHART BRASS B-100-SA Wye kulventil 1-1/2 FNST (2) 3/4 M GHT

Finns i lager
Artikel: AA7HVD Modell: B-100-SAKorsreferens: 15Z072

Få det Maj 16, Torsdag
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
7 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandslang kulventil
Bollmaterialacetal
Body MaterialElk-O-Lite (R)
KroppsstilWye
FinishRöd uretan emalj
Hantera materialElk-O-Lite (R)
Hantera typSpak
Inloppsstorlek1.5 "
InloppstypFNST
Max. Tryck300 psi
Utloppsstorlek3 / 4 "x 3 / 4"
UtloppstypManlig GHT x Manlig GHT
Total längd5.5 "
TätningsmaterialUHMWPE (polyeten med ultrahög molekylvikt)
Sittmaterialpolyeten
AxelmaterialAluminium
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typInloppsstorlekMax. TryckUtloppsstorlekUtloppstypTotal längdAxelmaterialPris
ELKHART BRASS B-100-SA Wye kulventil 1 tum FNST (2) 1 tum MNST | AA7HVE 15Z073 B-100-SASpak1"300 psi1 "x 1"MNST x MNST5.5 "Aluminium7 605 kr
ELKHART MÄSSING B-100-LA Wye kulventil 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst | AA7HVF 15Z074 B-100-LASpak1.5 "300 psi1-1/2" x 1-1/2"MNST x MNST5.5 "Aluminium5 843 kr
ELKHART MÄSSING B-97-A Wye kulventil 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst | AA7HVH 15Z076 B-97-APositivt vridlås2.5 "200 psi2-1/2" x 2-1/2"MNST x MNST9"Rostfritt stål24 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELKHART BRASS B-100-SA Wye kulventil 1-1/2 FNST (2) 3/4 M GHT
7 674 kr /enhet