ELOBAU K04H005 Rund koppling, 25 mm Sq. Yta, 5m Storlek, Svart

Artikel: CL7MXN Modell: K04H005
661SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
KabelfärgGrey
Kabeldia.6 mm
Kabellängd10 m
KabelmaterialPVC
KontaktstorlekM12
AnslutningstypSockel, rak
Material ÖvergjutningRen
Max. Driftspänning30V DC
Max. Lagringstemp.80 grader C
Max. Växlingsström per kontakt2A
Min. Driftstemperatur-30 grader till +80 grader. C
Min. Lagringstemp.-30 grader C
Modermaterialpolyamider
Antal trådar8
Nominell impulsmotståndsspänning800V
Vridmoment för muttrar0.6 Nm

Produktvarianter

ProduktModellMax. DriftspänningKabeldia.KabellängdMax. Lagringstemp.Max. Växlingsström per kontaktMin. Kabeltemp. Räckvidd, RörelseMin. Kabeltemperaturområde, fast installationMin. DriftstemperaturPris
ELOBAU K04G000 rund kontakt, 25 mm kvm. Storlek, 10m Kabel, Pvc, Svart | CL7MYN K04G000-5 mm10 m85 grader C----25 grader C728SEK
RFQ
ELOBAU K01B005 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 5m Sockel | CL7NBK K01B005--------407SEK
RFQ
ELOBAU K14G000K Rund anslutning, 10m Storlek, Pvc, Grå | CL7NCL K14G000K26.4V DC4,7 mm10 m80 grader C4A-5 grader C-30 grader C-788SEK
RFQ
ELOBAU K18G003K Rund kontakt, 8 x 0.25 mm Sq. Yta, 3m Storlek, Pvc, Grå | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 m80 grader C----30 grader C1 182 kr
RFQ
ELOBAU K01C000 rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 10m Sockel | CL7NEG K01C000--------788SEK
RFQ
ELOBAU K00C003 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Yta, 3m Sockel | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 m-----414SEK
RFQ
ELOBAU K00B005 Rund kontakt, 3 x 0.25 mm Sq. Storlek, 5m Sockel | CL7NEJ K00B005--------441SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU K04H005 Rund koppling, 25 mm Sq. Yta, 5m Storlek, Svart
661SEK /enhet