Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EMUGE TA2133441230 Jobber borr, 31/64 tums borrstorlek, 118 mm total längd, 71 mm Max borrning Dp | CP4GJH 38UM47

EMUGE TA2133441230 Jobber borrkrona, 31/64 tums borrstorlek, 118 mm total längd, 71 mm Max borrning Dp

Finns i lager
Artikel: CP4GJH Modell: TA2133441230Korsreferens: 38UM47
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
6 014 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
EMUGE TA2133440635 Jobber borrkrona, 1/4 tums borrstorlek, 91 mm total längd | CP4GJE 38UM21 TA21334406352 933 kr
EMUGE TA2145240635 Jobber borrkrona, 1/4 tums borrstorlek, 91 mm total längd, 53 mm Max borrning Dp | CP4GJF 38UM65 TA21452406353 044 kr
EMUGE TA1033241140 Jobber borr, 11.40 mm borrstorlek, 102 mm total längd | CP4GJG 39DF07 TA10332411403 298 kr
EMUGE TA2145241468 Jobber borr, 37/64 tums borrstorlek, 133 mm total längd, 83 mm Max borrning Dp | CP4GJJ 39DD73 TA21452414681 837 kr
EMUGE TA1033240510 Jobber borr, 5.10 mm borrstorlek, 66 mm total längd | CP4GJK 39DC60 TA10332405101 461 kr
EMUGE TA2145240600 Jobber borr, 6 mm borrstorlek, 82 mm total längd, 44 mm Max borrning Dp | CP4GJL 38UM64 TA2145240600617SEK
EMUGE TA2133440750 Jobber borr, 7.50 mm borrstorlek, 91 mm total längd | CP4GJM 38UM26 TA21334407503 254 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EMUGE TA2133441230 Jobber borrkrona, 31/64 tums borrstorlek, 118 mm total längd, 71 mm Max borrning Dp
6 014 kr /enhet