Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC AH604 Regular Hydraulic Coupler, Half hane | AG6RNQ 46C608

ENERPAC AH604 Vanlig hydraulisk koppling, halvhane

Finns i lager
Artikel: AG6RNQ Modell: AH604Korsreferens: 46C608
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
1 184 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk koppling
AnatomiHalv manlig
Dimension A3.09 "
Dimension B2.53 "
Dimension C3/8 "NPTF
Dimension D1.12 "
Dimension E0.94 "
Dimension F0.94 "
Dimension G0.73 "
FinishFörkromad
Max. Flödeshastighet462 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimension ADimension BMax. ArbetstryckDimension CDimension DDimension EDimension FPris
ENERPAC AH650 Regular Hydraulic Coupler, Hane Half, 1/4 Inch NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Bright--5000 psi----958SEK
ENERPAC AH654 Vanlig hydraulisk koppling, halv hane | AE6THC 5UXE5 AH654Bright--5000 psi----1 216 kr
ENERPAC AH630 Regular Hydraulic Coupler, Hane Half | AG6RNR 46C609 AH630Förkromad2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "1 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC AH604 Vanlig hydraulisk koppling, halvhane
1 184 kr /enhet