Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC AH654 Vanlig hydraulisk koppling, halv hane | AE6THC 5UXE5

ENERPAC AH654 Vanlig hydraulisk koppling, halvhane

Finns i lager
Artikel: AE6THC Modell: AH654Korsreferens: 5UXE5
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
1 216 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk koppling
AnatomiHalv manlig
FinishBright
Max. Flödeshastighet17 cu. in./min.
Max. Oljeflöde17 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Tråd Dia.1 / 4 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimension ADimension BMax. ArbetstryckDimension CDimension DDimension EDimension FPris
ENERPAC AH650 Regular Hydraulic Coupler, Hane Half, 1/4 Inch NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Bright--5000 psi----958SEK
ENERPAC AH604 Regular Hydraulic Coupler, Half hane | AG6RNQ 46C608 AH604Förkromad3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "1 184 kr
ENERPAC AH630 Regular Hydraulic Coupler, Hane Half | AG6RNR 46C609 AH630Förkromad2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "1 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC AH654 Vanlig hydraulisk koppling, halvhane
1 216 kr /enhet